エピオス
お正月ボックスティッシュ40W[100箱入]
年始粗品、来店粗品、年始イベント景品に最適なお正月デザインのボックスティッシュ。コンパクトで配布しやすいです。
用途
年始粗品、来店粗品、年始イベント景品に最適です。
寸法(mm)
原紙:210×200/40組
区分
直送限定
サイズ(mm)
箱:110×215×30
入数(個)
100
内容量
1セット
注意
※季節商品のため品切れの際はご容赦ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68489989
W-J2
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68489998
W-J3
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください