曜日別特売

リール付IDカードホルダー

リール付IDカードホルダー - MARKLESS STYLEリール付IDカードホルダー - MARKLESS STYLEリール付IDカードホルダー - MARKLESS STYLE

リール付きで便利なIDカードホルダーです。
ネックストラップ部分にリールが付いているので
入退室ゲートなどカードタッチ部分に簡単にタッチできます。
またスライドオープン式でカードが入れやすい仕様で、
ネックストラップには安全パーツが付いていて安心です。

材質ポリエステル、ABS 他寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カードケース/約93×66×5ストラップ長(mm)910内容量1セット(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68489395TF-0175-009ブラックブラック
4,500
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
68489411TF-0175-044ホワイトホワイト
4,500
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする