曜日別特売

ワークチェアVN スタンドサポート001

ワークチェアVN スタンドサポート001 - CONDOR(山崎産業)ワークチェアVN スタンドサポート001 - CONDOR(山崎産業)ワークチェアVN スタンドサポート001 - CONDOR(山崎産業)

立ち作業に役立つサポートチェアです。
レジや作業場での立ち仕事を快適に。
働く人の負担を軽減し快適な職場の環境作りに。
4段階に高さ調節ができるので、利用する方の身長に合わせて調整が可能です。
プレートを踏んで、座面にもたれかかって使用することで立ち作業が少しラクに行えます。

用途スーパーのレジや現場の作業場に材質座部:ウレタンスポンジ+PVCレザーシート、フレーム:スチール粉体塗装幅(mm)430質量(kg)6.8ブラック高さ(mm)600-750奥行(mm)375高さ調節50mmピッチの4段階内容量1台
関連資料:チラシ(0.66MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68491538YB-173L-LE
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする