ユーボン
ヘッド分離型結束バンド ヘッド、ストラップセット
ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。
材質
66ナイロン
幅(mm)
4.5
厚さ(mm)
1.2
使用温度範囲(℃)
常時:-40~+105
内容
バンド10M クロージャー100コ
グレード
耐熱・耐候
結束径(Φmm)
最大/最小100/0.0
引張強度(N)
ループ:225 (最小値)
UL規格
UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2
内容量
1キット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68491547
UB-BIND TIE SET
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください