曜日別特売

充電式マルチツール

充電式マルチツール - マキタ

充電式マルチツール
使いやすさを徹底追求、パワフル&細径ボディで優れた作業性
特長
◆使いやすさを徹底追求
メーカー従来機(TM51D)と比較して、パワフルかつ細径グリップで優れた作業性を実現。
別販売品の先端工具を付け替えれば、切断・研削・剥離等の様々な作業を1台でこなします。
◆ハイパワーブラシレスモータ搭載+定回転制御
作業能率 約20%アップ。※
負荷がかかった際にモータの回転数が低下しにくく、安定した作業が可能。
※メーカー従来機比(TM51D)
◆握りやすい細径グリップ
握り部周長は、メーカー従来機(TM51D)り56mmスリムな細径139mm。握りやすく、快適な取り回し性を実現。
最大振動数20,000min-1
◆工具レスで簡単ブレード交換
ブレード交換は、ホルダーボルトを差し込み、レバーを閉じて固定するだけ。
工具取付け角度360°作業に合わせて30°毎に設定可能。
◆防滴・防じん「アプト」
※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。
様々な部材、作業に対応※写真の先端工具は別販売品を含みます。
木材の切断に、フローリング開口に、ボードポケットの切断に、木材の研削に、鉄筋や銅管の面一切断に、塩ビ管の切断に、Pタイルの剥離に、タイル目地の削り取りに、弾性シーリング除去に
◆その他特長
・振動数調整ダイヤル:用途に合わせて回転数を6,000~20,000min-1に無段階調整が可能。
・再起動防止機能
・ソフトスタート

内容量1台
注意
※18V本体のみ
※バッテリ、充電器別売り

※写真の先端工具類は別販売品を含みます。バッテリ・デプスゲージセット品・集じんアタッチメントは別販売品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68491599TM53DZ
31,700
24,980
27,478(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする