曜日別特売

充電式鉄筋結束機(40Vmax)

充電式鉄筋結束機(40Vmax) - マキタ充電式鉄筋結束機(40Vmax) - マキタ充電式鉄筋結束機(40Vmax) - マキタ充電式鉄筋結束機(40Vmax) - マキタ充電式鉄筋結束機(40Vmax) - マキタ充電式鉄筋結束機(40Vmax) - マキタ充電式鉄筋結束機(40Vmax) - マキタ充電式鉄筋結束機(40Vmax) - マキタ

充電式鉄筋結束機
40Vmax仕様1.6mmワイヤ(なまし線) 専用
◆「太径ワイヤによる高い結束力」 & 「少ないワイヤ消費量」を実現
太径1.6mmワイヤ(なまし線)専用で、幅広い鉄筋の組み合わせを強力に結束します。
◆「ワイヤ引き戻し機構」により、強固な結束力
送り出したワイヤを引き戻すことで、鉄筋同士を強力に密着させます。
◆ハイパワーブラシレスモータを2基搭載
ワイヤねじり部とワイヤ送り部に、高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータを搭載。
◆結束力約3倍※メーカー従来機比。従来機は3周巻設定時。
◆ワイヤ消費量低減で効率よく結束可能
1結束時のワイヤ消費長さはメーカー従来機と比べて約1/6※。無駄なワイヤを使用せず効率よく結束作業が行えます。※D10×D10 結束時。
◆簡単リール装てん
マガジンカバーの開閉動作とワイヤ送り機構が連動。
カバーを開くとワイヤを通すための隙間ができ簡単に装てんができます。
◆ガイドアームをスリム化
メーカー従来機と比べ8.4mmスリム化した「幅5.6mm」のスリムな先端形状により、入り組んだ鉄筋も簡単に結束できます。
◆防水保護等級IPX6
※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。
◆防滴・防じん「アプト」
※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。
◆幅広い鉄筋の組み合わせに対応
2本結束、3本結、4本結束
さまざまな現場の結束作業を効率化、大規模な土間打ち現場からプレキャストコンクリート製造現場にもおすすめ。
◆結束力調整ボタン(6段階)付
◆延長ハンドルセット品(別販売品)
立ち姿勢でもラクラク結束作業が行える延長ハンドルセット品を別販売品としてご用意。
ハンドル部は作業しやすい位置に調整可能。
部品名:延長ハンドルセット品
部品番号:A-79821

仕様1充電作業量:約2,900回(BL4025装着D13×D13、2本結束時)付属品六角棒スパナ、油さし(タービン油VG32)適合結束鉄筋径:D10×D10~[D16+D16]×[D16+D16]寸法(mm)本機:360×113×331(長さ×幅×高さ)、結束ワイヤ:なまし線Φ1.6質量(kg)3.3電源(V)直流36(40max)内容量1台
関連資料:(3.21MB)
注意
※40Vmax専用
※本体のみ(バッテリ充電器別売り)
※結束用ワイヤ別売り
※1.6mmワイヤ(なまし線F-91162) 専用
※写真のバッテリ、ワイヤ別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68491581TR001GZK
200,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする