シャープ
業務用空気清浄機
置き場書を選ばず、圧倒的な空気浄化を届ける
低騒音で大風量の空気浄化を実現
省スペースで設置可能
シーンを選ばないカラーバリエーション
用途
パブリック空間モデル
機能性とコンパクトサイズを両立
仕様
粒子訴求:0.1μmを99%除去(パス)
幅(mm)
333
質量(kg)
11
高さ(mm)
578
奥行(mm)
330
電源(V)
100(50-60Hz共用)
センサー
ホコリ(PM2.5)、ニオイ、温湿度、照度
風量(m
3
/min)
12
電源コード(m)
3.5
騒音値(dB)
~54
イオン
プラズマクラスター25000
機能
風量切替:5段階(急速、強、中、弱、静音)
床面積(m
2
)
PCI:約40(約24畳)、空気洗浄:約87(約53畳)
内容量
1台
関連資料:
(0.17MB)
注意
※本機は50Hz/60Hzいずれの地域でもご使用になれます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68492265
FU-M1200-H
ダークグレー
¥
150,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68492281
FU-M1200-W
ホワイト
¥
150,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください