セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mm

セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mm - フジテック・ジャパンセーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mm - フジテック・ジャパンセーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mm - フジテック・ジャパンセーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mm - フジテック・ジャパンセーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mm - フジテック・ジャパンセーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mm - フジテック・ジャパンセーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mm - フジテック・ジャパン

キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。
ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル

用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー呼び寸法200mm収納サイズ67.5×28×44mmワイヤー長(mm)200ロックダイヤル式施錠方法4桁可変式ダイヤル内容量1個
注意
※解錠番号変更時の取り扱い方法には十分にご注意ください
※水のかかるところでは使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1876600410787
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする