曜日別特売

オサメットAP

オサメットAP - 加賀産業オサメットAP - 加賀産業オサメットAP - 加賀産業オサメットAP - 加賀産業オサメットAP - 加賀産業オサメットAP - 加賀産業オサメットAP - 加賀産業オサメットAP - 加賀産業

環境配慮型防災用折りたたみヘルメット
再生アクリルパーテーション材5%使用
緊急時にそのまま被るだけ
収縮式で折りたたみ時は厚み45mm
A4サイズであらゆる場所に収納可能
国家検定合格品(飛来・落下物用)

用途災害時の防災用ヘルメットに。材質帽体:ABS樹脂95%、再生アクリル材5%ホワイト質量(g)375規格飛来・落下物用頭囲(cm)55~64内容量1個
関連資料:(0.63MB)
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68502126KGO-AP-01
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする