加賀産業
オサメットjr
お子様にも簡単に扱える
緊急時にそのまま被るだけ
収縮式で折りたたみ時は厚み45mm
A4サイズであらゆる場所に収納可能
国家検定合格品(飛来・落下物用)
用途
災害時の防災用ヘルメットに。
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
375
規格
飛来・落下物用
頭囲(cm)
50~56
内容量
1個
関連資料:
(1.65MB)
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68501959
KGOJR-01-01
ホワイト
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
68501968
KGOJR-01-08
オレンジ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
68501977
KGOJR-01-07
ブルー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください