反射形石油ストーブ

反射形石油ストーブ - トヨトミ

トヨトミが誇る独自の技術「ダブルクリーン」は二段の燃焼でニオイの元を燃やし切ります。
また40%の火力調節が可能なので快適に灯油節約できます。広く暖めるワイドタイプ。

仕様乾電池別売:単2(4本必要)質量(kg)10寸法(置台を含む)高さ×幅×奥行き(mm):454.5×562×279タンク容量(L)4暖房出力(kW)3.6~2.16燃焼継続時間(h)(最大燃焼~最小燃焼)約11.4~19.0適用畳数木造(戸建)10畳まで(16.5、コンクリート(集合)13畳まで(21.5(m2))内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68504969RC-W3624(B)
43,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする