ヒサゴ
HN製図ケント 厚口8切
製図ケント紙 A4L
用途
平滑性が高い用紙です。製図・スケッチ・工作用に適しています。
厚さ(mm)
0.23
サイズ
A4L 213×305mm
入数(枚)
1
白色度(%)
1.26
坪量(g/m
2
)
203
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
注意
※表示されている厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503885
HN/A4L
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください