用途イベント会場での案内表示に便利なステッカーです。入口をわかりやすく表示し、スムーズな人の流れをサポートします。しっかり貼れてキレイにはがせるタイプです。はがした跡が残りにくいので、イベントや面接会場などの一時的に使用する場所にもお使いいただけます。日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語の5か国語に対応。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適しています。-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。
-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。
材質ラベル:ホワイトPETフィルムラベルサイズ(mm)293×206サイズ(mm)A4 297×210入数1シートRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)0.08再生材使用使用内容量1袋(1枚)