ヒサゴ
ステッカー再剥離手指の消毒
手指消毒のお願いをわかりやすく表示できるステッカーです。
用途
手指消毒のお願いをわかりやすく表示できるステッカーです。しっかり貼れてキレイにはがせるタイプです。はがした跡が残りにくいので、イベントや面接会場などの一時的に使用する場所にもお使いいただけます。日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語の5か国語に対応。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適しています。
-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。
材質
ラベル:ホワイトPETフィルム
ラベルサイズ(mm)
206×293
サイズ(mm)
A4 210×297
入数
1シート
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
0.08
再生材使用
使用
内容量
1袋(1枚)
注意
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。本製品は、ペットボトル再生材を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503919
KLS086
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください