ヒサゴ
合計請求書区分単独税率
軽減税率制度に対応した、区分タイプの合計請求書です。
用途
軽減税率制度に対応した、区分タイプの合計請求書です。税率を記載することで、税率ごとの合計請求書としてご利用いただけます。納品書で計算した、税率の合計、消費税を合計して記載します。納品書で消費税を計算した場合は、こちらの合計請求書をお使いください。2枚目は、厚紙を使用しています。切り取って使える下敷き付き。キレイに切り離しができるクリアカットミシンを使用しています。手が汚れないノーカーボン紙を使用しています。
寸法(mm)
187×128
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
複写枚数
2枚
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
B6ヨコ 182×128
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10冊×50組)
注意
※1枚目にはミシン目は入っていません。化学反応で発色しますので、発色するまでに時間がかかる場があります。(寒冷時には、発色が悪くなる場合あります。)発色した文字の上から蛍光ペンでの書き込み、朱肉での捺印はお避け下さい。文字が消える場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503770
BS619KS
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください