ヒサゴ
納品書タテ3Pインボイス
軽減税率制度に対応した、インボイスタイプの納品書です。
用途
軽減税率制度に対応した、インボイスタイプの納品書です。軽減税率対象商品の区別は、チェックするだけで対応できます。納品書ごとに消費税計算できます。都度請求にも対応しています。色紙を使用しているので、伝票の整理に便利です。切り取って使える下敷き付き。キレイに切り離しができるクリアカットミシンを使用しています。手が汚れないノーカーボン紙を使用しています。(意匠登録済)
寸法(mm)
128×178
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
複写枚数
3枚
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
B6タテ 128×182
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10冊×50組)
注意
※1枚目にはミシン目は入っていません。化学反応で発色しますので、発色するまでに時間がかかる場があります。(寒冷時には、発色が悪くなる場合あります。)発色した文字の上から蛍光ペンでの書き込み、朱肉での捺印はお避け下さい。文字が消える場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503779
BS634T
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください