曜日別特売

納品書ヨコ3Pインボイス単独

納品書ヨコ3Pインボイス単独 - ヒサゴ納品書ヨコ3Pインボイス単独 - ヒサゴ

軽減税率制度に対応した、インボイスタイプの納品書です。

用途軽減税率制度に対応した、インボイスタイプの納品書です。伝票ごとに税率を分けて処理する時におすすめです。扱う商品に税率が混ざることが少ない場合、税率を記入するだけで、処理ができます。納品書ごとに消費税計算できます。都度請求にも対応しています。色紙を使用しているので、伝票の整理に便利です。切り取って使える下敷き付き。キレイに切り離しができるクリアカットミシンを使用しています。手が汚れないノーカーボン紙を使用しています。(意匠登録済)寸法(mm)187×128穴数2穴穴間隔(mm)80複写枚数3枚ミシン目切り離し後のサイズ(mm)B6ヨコ 182×128RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10冊×50組)
注意
※1枚目にはミシン目は入っていません。化学反応で発色しますので、発色するまでに時間がかかる場があります。(寒冷時には、発色が悪くなる場合あります。)発色した文字の上から蛍光ペンでの書き込み、朱肉での捺印はお避け下さい。文字が消える場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68503788BS635TS
5,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする