ヒサゴ
給与封筒
2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。
用途
2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付き)2枚目以降に左ミシン目(1/2")が入っています。
仕様
項目名:1枚目:給与明細書 2枚目:給与明細書 3枚目:給与明細書
サイズ(mm)
284×127(11_2/10"×5")、ミシン目切り離し後:272×127(10_7/10"×5")
複写枚数
3枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(250枚)
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503876
GB153
¥
24,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください