曜日別特売

領収証 HNC

領収証 HNC - ヒサゴ

インボイス制度に対応した3枚複写の領収証です。

用途インボイス制度に対応した3枚複写の領収証です。税率ごとに金額を記入できます。2枚目に入金票付き。スタンダードな旭日模様。使い勝手の良い小切手サイズです。ノーカーボン紙を使用しているので手が汚れません。クリアカットミシンできれいに切り離せます。便利な折り込み下敷き付き。3枚目には厚紙を使用。製本タイプ。(意匠登録済)寸法(mm)185×85内容1枚目:領収証、2枚目:入金票、3枚目:領収証複写枚数3枚ミシン目切り離し後のサイズ(mm)小切手サイズ 170×85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10冊×50組)
注意
※1枚目にはミシン目は入っていません。化学反応で発色しますので、発色するまでに時間がかかる場があります。(寒冷時には、発色が悪くなる場合あります。)発色した文字の上から蛍光ペンでの書き込み、朱肉での捺印はお避け下さい。文字が消える場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68503745#779
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする