曜日別特売

ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ

ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ - ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ - ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ - ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ - ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ - ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ - ツヨロン(藤井電工)

装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。
しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。
ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。
余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。
無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。
別売の胴ベルトが装着可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
サイズLL腿バックルワンタッチ材質ナイロン、アルミ、スチール付属品背当てパッド最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28内容量1個
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68501950TH-520H-OT-BL-LL-MG-JAN-BX130
41,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする