片面がシールになったステッカータイプのラミネートフィルムです。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。
用途片面がシールになったステッカータイプのB0サイズ対応ホットラミネートフィルムです。表面光沢タイプ。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。加工が難しくて手間や廃棄の多いコールドラミネートは不要です。ラミネートすることにより加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。用紙とラミネートフィルムが全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。加工時も加工後もホコリを寄せ付けない静電防止タイプです。ステッカーのシール面も透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。ステッカーのシール面に施されたグリッド(格子状の凸凹)加工により、剥離紙からステッカーがはがしやすく、壁や窓に貼る際の空気抜けも良いため、気泡やシワを軽減します。壁や窓からはがした後にのり残りの少ない再剥離タイプです。仕様樹脂面:外巻きセット内容ステッカーフィルム(上用)1本・表面保護フィルム(下用)1本幅(mm)1070長さ(m)50厚さ(μm)143(ステッカーフィルム)、38(表面保護フィルム)紙管内径(Φ)58RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2本)