クリーンスターエコサート

クリーンスターエコサート - SONAX

車の内装洗浄剤。ガラス・ダッシュボード・布シート・本革シート等車内のあらゆる表面の汚れを優しく落とすマルチクリーナー。成分の99.75%が天然由来のエコサート認証洗浄剤。タッチパネルやピアノブラックパーツにも対応。消臭成分配合。

用途車のWAXケミカル成分界面活性剤・香料・リモネン幅(mm)97高さ(mm)288奥行(mm)60危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※劣化素材・機器等の水が使用出来ない箇所・カメラ等の安全装置には使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68492378253400
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする