物置 シャッター式 フルオープン 幅122×奥行64×高さ152

物置 シャッター式 フルオープン 幅122×奥行64×高さ152 - YAMAZEN(山善)物置 シャッター式 フルオープン 幅122×奥行64×高さ152 - YAMAZEN(山善)物置 シャッター式 フルオープン 幅122×奥行64×高さ152 - YAMAZEN(山善)物置 シャッター式 フルオープン 幅122×奥行64×高さ152 - YAMAZEN(山善)物置 シャッター式 フルオープン 幅122×奥行64×高さ152 - YAMAZEN(山善)物置 シャッター式 フルオープン 幅122×奥行64×高さ152 - YAMAZEN(山善)物置 シャッター式 フルオープン 幅122×奥行64×高さ152 - YAMAZEN(山善)物置 シャッター式 フルオープン 幅122×奥行64×高さ152 - YAMAZEN(山善)

奥行ゆったり仕様でタイヤも収納できる大容量のスチール製収納庫
扉はシャッター式の為フルオープンが可能
横長なものも簡単に収納可能
日用品の収納だけでなくキャンプ用品などの収納にも最適
お庭のグリーンにマッチするカーキ色
サビに強い:ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
安心の専用鍵付き
収納部内寸:幅97×奥行53×高さ141cm
可動棚1枚付属

用途普段使わないものの収納などに。物置き スチール フルオープン屋外収納 ストッカー 収納コンテナ おしゃれ 大容量 倉庫 ガーデン 大型収納材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)60カーキ耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122.7×64.5×152組立時間約60分以上内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×53×141内容量1台
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68504515ASB-1215(OD)
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする