ミツギロン
PE紐リングスライドバー
紐形状のリングを採用し、従来品よりコンパクトです。
リングの円形状を保持するのでコーンへの取付けも容易です。
使用しない時はリングを折りたためるフレキシブルな新しいリングです。
1m~2mに伸縮可能です。
仕様
紐状ワッカ
トラスコ品番
696-9942
材質
ABS、PE、反射テープ(PET)
色
トラ(黄/黒)
長さ(m)
1~2(伸縮)
リング内径(Φmm)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503535
SF-96-YB
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません