ミツギロン
スタスタンド W SF-99-W
飛び出し注意に! イベントに! インパクト大のかわいい人型スタンド!
用途
インパクトのある人型デザインで、子供の飛び出しや歩行者との接触など、ドライバーへの注意をうながします。
ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。移動・撤去も楽々!
2ヶ所のフック穴で、設置場所や用途に応じてプラチェーンやロープで連結可能。
反射シート付きで、夜間でも視認性が高く安全。
材質
PE、反射シート(PET)
寸法(mm)
(スタスタ)W445×D55×H755、(ビッグポリ台)Φ350×H170
色
ホワイト
質量(g)
(スタスタ)約950、(ビッグポリ台)約850
内容量
1セット(8台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68504436
SF-99-W
¥
71,200
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません