ミツギロン
チェーンスタンドカバー3本組
プラチェーン5mがセットになっており区画整理ができます。
両面表示です。
ベースに水や砂を入れて重石にできます。
用途
人や車の進入対策に。
材質
チェーンスタンド:PE、プラチェーンチェーン5m:PE、チェーンスタンドカバー:PP
幅(mm)
260
質量(kg)
満砂時:5.4
色
ポール:ホワイト
高さ(mm)
840
ポール径(Φmm)
54
満水時質量(kg)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503508
SF-94-01
699-2429
チェーンスタンドホワイト3本、チェーンスタンドカバー駐車禁止3枚、プラチェーンホワイト5m 1本
駐車禁止
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68503517
SF-94-02
699-2431
チェーンスタンドホワイト3本、チェーンスタンドカバー駐輪禁止3枚、プラチェーンホワイト5m 1本
駐輪禁止
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68503526
SF-94-03
699-2430
チェーンスタンドホワイト3本、チェーンスタンドカバー進入禁止3枚、プラチェーンホワイト5m 1本
進入禁止
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。