アストロ
ポリエステル巾着2枚組
【持ち運びに便利な巾着】シューズ入れや着替え入れ、バスタオル入れなどとして使える巾着。
用途
シワになりにくいポリエステル製。汚れても洗濯機で洗えて衛生的。
ジムやレッスン、出張、旅行、アウトドアの際のパッキングで活躍。
2枚セットで使い分けできる。カラーは選べる6種類。お好きな色を。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約W300×長さ400
色
ブラック
内容量
1個
注意
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※取扱い表示をよくご確認のうえ、適切にお手入れしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68504951
820-51
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください