曜日別特売

木蓋 耐熱ガラスキャニスター37768

木蓋 耐熱ガラスキャニスター37768 - アストロ木蓋 耐熱ガラスキャニスター37768 - アストロ木蓋 耐熱ガラスキャニスター37768 - アストロ木蓋 耐熱ガラスキャニスター37768 - アストロ木蓋 耐熱ガラスキャニスター37768 - アストロ木蓋 耐熱ガラスキャニスター37768 - アストロ木蓋 耐熱ガラスキャニスター37768 - アストロ木蓋 耐熱ガラスキャニスター37768 - アストロ

【パスタを保存できるキャニスター】木蓋にシリコーンゴムのパッキンが付いているので、気密性がありパスタなどの乾物を湿気から守り保管。

用途
木蓋にシリコーンゴムのパッキンが付いているので、気密性がありパスタなどの乾物を湿気から守り保管。
しゃれ見えするシンプルなガラス容器に天然木の蓋がインテリアの邪魔をせず、見せる収納を楽しめます。
出し入れしやすい広い取り出し口に、中身が一目で分かるガラス容器。迷わずスムーズにお料理できます。
ロングパスタだけでなく、マカロニやペンネなどショートパスタの他に、コーヒー、茶葉などの保存にも。
耐冷-20度~耐熱120度であらゆる温度環境に対応。蓋をはずしてガラス部分のみ電子レンジにも使えます。
材質本体:耐熱ガラス /蓋:天然木 /パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)約W100×D100×H279クリア容量(mL)1700温度(℃)耐熱・耐冷:120・-20内容量1個
注意
※直火、オーブン、食洗器ではご使用いただけません。
※本体のガラスのみ電子レンジでご使用いただけます。
※密閉容器ではありません。液体や、汁気の多い食品は保存しないでください。漏れるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68504917515-02
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする