サワフジ
メッシュバスケット大
バッグ、上着、手荷物入れに
用途
組立簡単・シックでおしゃれな荷物入れ。マガジンラック、脱衣カゴにもおススメです。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。ホテル、飲食店、オフィス、アパレルに。
材質
ポリエステル、ポリエステルメッシュ、スチール
色
ブラック
耐荷重(kg)
3
寸法(cm)
約46.5×24.5×高さ41.5、収納時幅/約6
内容量
1セット(12個)
注意
※勢いよく押し広げないで下さい。ワゴンを開く際に上から勢いよく力を加えるとスタンドが規定の幅以上に開いてしまい、スタンドが破損するおそれがありますので十分ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68504391
MB-057
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません