曜日別特売

レザー調ハンモック型 メッシュバスケット

レザー調ハンモック型 メッシュバスケット - サワフジレザー調ハンモック型 メッシュバスケット - サワフジレザー調ハンモック型 メッシュバスケット - サワフジレザー調ハンモック型 メッシュバスケット - サワフジレザー調ハンモック型 メッシュバスケット - サワフジレザー調ハンモック型 メッシュバスケット - サワフジ

バッグ、上着、手荷物入れに

用途組立簡単・シックでおしゃれな荷物入れ。マガジンラック、脱衣カゴにもおススメです。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。ホテル、飲食店、オフィス、アパレルに。材質ポリエステルメッシュ、PVC合皮、スチールブラック耐荷重(kg)2寸法(cm)約46.5×23.5×高さ42内容量1セット(24個)
注意
※勢いよく押し広げないで下さい。ワゴンを開く際に上から勢いよく力を加えるとスタンドが規定の幅以上に開いてしまい、スタンドが破損するおそれがありますので十分ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68504400MB-058
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする