運送会社37社公認、約250種類の送り状・荷札フォームを収録。専用アプリ用CSV書き出し10社以上対応。送り主と届け先の組合せ登録や、個数に合わせた荷札枚数コントロールなど、日々の発行業務を効率化します。
用途直接入力、外部データ(Excel,CSV等)読み込み、付属のExcelブックの利用、と3通りの方法があります。住所録で依頼主や届け先を登録したり、B2クラウド、e飛伝など運送会社の専用アプリ用にCSVデータの書き出しなどの機能も搭載。様々な現場の要求に応じて使っていただけるソフトです。仕様●HD空容量:250MB以上(インストール時の一時的な必要空容量20MBを含む)●データ管理Excelブック:Microsoft Excel 2024-2021(32ビット/64ビット版)対応OSMicrosoft Windows(R)11ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨)バーコードJAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧称:EAN128)/カスタマーバーコード/QRコードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱