VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmのM4規格に対応した3種各4本のネジセットです。 モニターアームやVESAマウントの取付に適したネジです。 M4×10mm/M4×12mm/M4×16mmの3種各4本のセットでモニター仕様や取付環境に合わせて選択ができます。 ネジ頭とワッシャーを一体化させた形状でゆるみを防止し安定した取付が可能です。 ネジ素材には強度の高い鉄を使用しております。 本製品は日本製になります。