インチネジ

インチネジ - 長尾製作所インチネジ - 長尾製作所インチネジ - 長尾製作所インチネジ - 長尾製作所

グラフィックボード等のPCパーツの盗難リスクを抑制するセキュリティーインチネジです。 専用工具を使用しない限り、取り外すことができないため盗難のリスクを低減します。 グラフィックボードやATX電源、PCケースカバー、3.5インチHDD等の固定によく使用されているインチネジになります。 ネジ素材には強度の高いステンレスを使用しております。

セット内容インチネジ2本/ワッシャ2枚※専用工具別売り(TRX形状:10H)寸法(mm)8×8×11質量(g)2内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68504339NB-PCSE-INCH
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする