タップホルダー

タップホルダー - 長尾製作所タップホルダー - 長尾製作所タップホルダー - 長尾製作所タップホルダー - 長尾製作所タップホルダー - 長尾製作所タップホルダー - 長尾製作所タップホルダー - 長尾製作所タップホルダー - 長尾製作所

電源タップをモニター裏に設置できるVESA規格に対応した電源タップホルダーです。 モニター単独はもちろん、モターアームとの併用も可能です。 電源タップをクランプ式でガッチリと固定します。 ホルダーは収縮式で対応幅は約32mm~約52mmまで取付が可能です。 モニター裏の上下左右に取付ができるので使用環境に合わせて選択が可能です。 電源タップの取付方向も水平/垂直が選べます。 机等に置いていた電源タップをモニター裏に取り付けることで机周りのケーブルをすっきり整理できます。 VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmに対応しています。 電源タップを傷つけにくい滑り止めクッション付です。 質実剛健の造りで2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。

付属品取付用ネジM4×12・ワッシャ・クッションシート・取扱説明書材質鉄(板厚:2.0mm)寸法(mm)115×34×90質量(g)250表面処理黒色塗装内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68504156NB-PTAP-VESA
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする