曜日別特売

イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ)

イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ) - Advantech(アドバンテック)イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ) - Advantech(アドバンテック)イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ) - Advantech(アドバンテック)イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ) - Advantech(アドバンテック)イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ) - Advantech(アドバンテック)

WISE-4000/LAN シリーズは、新しく設計された IoT Ethernet I/O モジュールで、
RESTful Web API を利用した IoT アプリケーションに対応しています。
HTML5 による Web 設定インターフェースにより、特定の OS やプラットフォームに依存せず、
モジュールの設定を簡単に行うことができます。
内蔵のデータロガー機能は RTC によるタイムスタンプ付きでログを保存でき、
後から一括でデータを取得することが可能です。
また、広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな IoT データ収集アプリケーションに
柔軟に導入でき、新しい筐体設計により、モジュールの取り付けと診断作業もより容易になりました。
======主な特長================================================
IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)
産業用グレード動作温度:-40~70℃
対応プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、MQTT
JSON形式のRESTful Web APIに対応
RTCタイムスタンプ付きローカルログ機能を搭載
HTML5ベースのモバイルデバイスWeb設定に対応
逆接続保護付き 10~30VDC 電源入力に対応
============================================================
WISE-4010/LAN:4ch アナログ入力(AI)、4ch デジタル出力(DO)
WISE-4050/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)
WISE-4060/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch リレー(Relay)

インターフェースイーサネット動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数4内容量1個
注意
WISE無線 I/O 製品
※モノタロウ商品グループ(07257519):Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz(WISE-4250)
※モノタロウ商品グループ(08002084)
:スタックライト取付用スマート監視センサ(WISE-S100)
-
WISE有線LAN I/O 製品
※モノタロウ商品グループ(07983358):IoT イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LANシリーズ)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68504095WISE-4010LAN-B
35,200
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
68504111WISE-4050LAN-B
35,500
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
68504120WISE-4060LAN-B
36,500
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする