曜日別特売

PCケース

PCケース - LIAN LIPCケース - LIAN LIPCケース - LIAN LIPCケース - LIAN LIPCケース - LIAN LIPCケース - LIAN LIPCケース - LIAN LIPCケース - LIAN LI

本製品は、インフィニティミラーを採用した印象的なフロントパネルとARGB対応の標準ファンが特徴です。 「LANCOOL 217 INF」は、冷却性能に優れた従来モデル「LANCOOL 217」をベースに、フロントパネルをインフィニティミラーに刷新し、ファンもARGB仕様にアップグレードしたバリエーションモデルとなっています。 フロントには170mmの大型ファン2基、リアには140mmの冷却ファンを搭載し、いずれもARGBイルミネーションによる美しい光の演出が可能です。 これらのファンはフロントパネルのミラー効果と相まって、高い視覚的インパクトを持ちます。 さらに、エアフロー設計も最適化されており、フロントから取り込んだ空気をリアファンで効率よく排出します。 電源ユニットは横向き設置に対応し、ケーブルマネジメントも容易になりました。 従来通りの電源配置方法にも対応しているため、奥行きのある電源にも問題なく使用できます。 LANCOOL 217 INFはブラックとホワイトの2色展開で、あらゆるセットアップスタイルに完璧にマッチします。 プリインストールされたRGBファンとインフィニティライティングにより、統一感があり視覚的に印象的な外観を実現します。 L-Connect 3を使用すると、ユーザーはファン速度とARGB照明(フロントパネルのインフィニティミラーを含む)をワイヤレスで制御できます。 別売りのL-Wirelessコントローラーと組み合わせることで、互換性のあるデバイス間で同期した照明効果を実現し、シームレスで没入感のあるセットアップを提供します。 リアハブに内蔵されたワイヤレスレシーバーにより、L-Connect 3およびL-Wirelessテクノロジーを通じたシームレスな制御が可能です。 LANCOOL 217 INFは、PCIブラケット部を90度回転させることが出来きるので、GPUを垂直マウントすることが可能です。 別途ライザーケーブルをご用意いただければ見た目にこだわったGPUマウントのPCを構築可能です。 LANCOOL 217 INFには120mmファン取り付け用ネジが付属しており、ユーザーはPSUカバーにファンを取り付けて追加の気流を確保できます。 あるいは、PSUカバーの下部に120mmファンを2基取り付けることで、内部のスペースを確保し冷却の柔軟性を向上させることが可能です。 LANCOOL 217 INFはデスクトップ設置やフロア設置に合わせて上部または下部のI/O配置を選択可能。 スタイルとアクセス性を自由にカスタマイズできます。

仕様●CPUクーラー制限:高さ180mmまで●拡張カードスペース制限:長さ380mmまで適合【電源】(スタンダードモード)ATX(220mmまで)、(ローテッドモード)ATX(180mmまで)材質スチール/4mm厚強化ガラス質量(kg)9.25フィルター【ダストフィルター】ボトム×1/フロント×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)482×238×503I/OポートUSB3.1Type C×1/USB3.0×2/AUDIO×1対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX、(BTFマザーボード)ATX/Micro ATX拡張スロット数7内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68504321LAN217INFX
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68504330LAN217INFW
22,709
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする