CARALL
エルデュランライザー
重量感のある堂々とした佇まいと上質な香りで車内を格調高い空間へとドレスアップ。カップホルダー専用設計。
用途
車の芳香剤
成分
香料・溶剤・界面活性剤・エタノール・色素・水
幅(mm)
93
高さ(mm)
137
奥行(mm)
83
香り
リッチブルーム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68492500
3666
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください