CARALL
エルデュランライザープレート
洗練されたスクエアフォルムの使いやすいデザインと深みのある上質な香りがスマートで大人な車内空間を演出します。透明感のある優しい大人の香り。お買い得3個パック。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
90
高さ(mm)
187
奥行(mm)
12
香り
ホワイトムスク
入数
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68492448
3661
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください