曜日別特売

サボンタイムアロマゲル

サボンタイムアロマゲル - CARALL

気品のあるアロマ石けんの香りを集めた消臭剤。悪臭を感じにくくする香料の消臭アロマと植物消臭成分を配合。上質な香りと消臭効果で車内を心安らぐ空間に。ドリンクホルダーに設置可能です。透明感のある優しいアロマ石けんの香り。

用途車の芳香消臭剤。幅(mm)83高さ(mm)76奥行(mm)66.5香りエレガントサボン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
684925363670
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする