CARALL
シークスクリップ
優しく落ち着きのあるシンプルなデザインと特別な車内空間を演出します。エアコンルーバー取付タイプ。お買い得2個パック。白ぶどうの甘さ漂うシャルドネの香り。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
83
高さ(mm)
175
奥行(mm)
53
香り
シャルドネ
入数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68492518
3668
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください