曜日別特売

シークスクリップ

シークスクリップ - CARALL

優しく落ち着きのあるシンプルなデザインと特別な車内空間を演出します。エアコンルーバー取付タイプ。お買い得2個パック。華やかなキンモクセイの香り。

用途車の芳香剤幅(mm)83高さ(mm)175奥行(mm)53香りオスマンサス入数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
684925093667
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする