CARALL
シークスリキッド
優しく落ち着きのあるシンプルなデザインと特別な車内空間を演出します。ドリンクホルダーにも設置可能。可憐なサクラの香り。
用途
車の芳香剤
成分
香料・界面活性剤・エタノール・色素・水
幅(mm)
67
高さ(mm)
143.5
奥行(mm)
72
香り
サクラ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68492396
3654
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください