曜日別特売

ジオセラミックシャンプー

ジオセラミックシャンプー - CARALL

セラミックナノ粒子が泡膜を強化し割れにくい泡を形成。優れた泡持ちで汚れをしっかり浮かせて落とします。豊かな泡立ち&濃密泡で洗車キズを軽減。中性ノーコンパウンドでWAXやコーテイングを落とさず洗浄出来ます。プロコーティング施工車に対応しフォームガンにも使用出来ます。清潔感のあるホワイトムスクの香り。

用途車のWAXケミカル成分界面活性剤・セラミックナノ粒子・香料(研磨無し)幅(mm)84高さ(mm)219奥行(mm)84香りホワイトムスクムスク危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※水で薄めて使用する濃縮タイプ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
684926582147
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする