曜日別特売

ジオセラミックヘッドライトコート

ジオセラミックヘッドライトコート - CARALL

セラミックによる強靭コートで透明感が持続。クリーナーパッドに水をつけて磨くだけで研磨・溶解・洗浄のトリプル効果により、簡単に黄ばみやくすみを落とします。コーティング剤はクロスにつけて塗るだけで硬質クリアレジン・セラミックナノ粒子・UV吸収剤で構成された強固な被膜を形成し紫外線による劣化からヘッドライトを最長24ヶ月保護します。

用途車のWAXケミカル成分研磨剤・ノニオン界面活性剤・洗浄助剤・分散剤・防カビ剤。合成樹脂・セラミックナノ粒子・紫外線吸収剤・光安定剤・石油系溶剤幅(mm)105高さ(mm)185奥行(mm)45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性内容量1個
注意
※ヘッドライト以外の箇所・新車のヘッドライト・ガラス製ヘッドライト等には使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
684926672148
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする