CARALL
スイリンエア
クリアな香りが車内を包み爽やかなドライブ空間を演出。鮮やかなブルーが彩るエアコンルーバータイプ。翠雨したたる草花の華やかな香り。2個パック。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
83
高さ(mm)
175
奥行(mm)
42
香り
ウオーターグラス
入数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68492771
3694
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください