CARALL
スイリンゲル
クリアな香りが車内を包み爽やかなドライブ空間を演出。澄んだブルーの色合いが魅力のゲルタイプ。凛とした花々の晴れやかな香り。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
93
高さ(mm)
96.5
奥行(mm)
83
香り
ウオーターブルーム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68492746
3692
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください