スイリンリキッド

スイリンリキッド - CARALL

クリアな香りが車内を包み爽やかなドライブ空間を演出。清涼感あふれるブルーが映えるリキッドタイプ。翠雨したたる草花の華やかな香り。

用途車の芳香剤成分香料・界面活性剤・エタノール・色素・水幅(mm)93高さ(mm)133.5奥行(mm)75香りウオーターグラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
684927103688
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする