CARALL
ボタニッシュエア
自然のチカラできれいな空気。天然消臭成分の柿渋エキスとフィトンチッドを配合したエアコン取付タイプの消臭剤。ボタニカルの恵みで車内が爽やかに。お買い得2個パック。
用途
車の芳香消臭剤。
幅(mm)
83
高さ(mm)
175
奥行(mm)
53
香り
サクラ
入数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68492439
3660
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください