ボタニッシュエア

ボタニッシュエア - CARALL

自然のチカラできれいな空気。天然消臭成分の柿渋エキスとフィトンチッドを配合したエアコン取付タイプの消臭剤。ボタニカルの恵みで車内が爽やかに。

用途車の芳香消臭剤。幅(mm)69高さ(mm)168.5奥行(mm)45.5香りサクラ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
684924213656
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする