CARALL
消臭ナノエア プレミアムゲル
ナノ成分が悪臭と反応してスピ―デイーに消臭・除菌。消臭アロマの優しい香りが広がり心地良い空間を演出。ドリンクホルダーにピッタリな置き型タイプ。上質感のあるプラチナシャワーの香り。
用途
車の芳香消臭剤。
幅(mm)
67
高さ(mm)
128
奥行(mm)
67
香り
プラチナシャワー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68492640
3683
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください